曜日別特売

ファイヤーストップ45換気口

ファイヤーストップ45換気口 - BXカネシンファイヤーストップ45換気口 - BXカネシンファイヤーストップ45換気口 - BXカネシンファイヤーストップ45換気口 - BXカネシンファイヤーストップ45換気口 - BXカネシンファイヤーストップ45換気口 - BXカネシンファイヤーストップ45換気口 - BXカネシンファイヤーストップ45換気口 - BXカネシン
(1件のレビュー)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。
グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。

用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装内容量1個
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
タイプ
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282706SS-45-FD-IVアイボリーステンレスカラービス×8本60×455ハーフ40×410
3,905
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
01282715SS-45-FD-Wホワイトステンレスカラービス×8本60×455ハーフ40×410
3,905
2,498
2,748(税込)
当日出荷
01282724SS-45-FD-Bブラックステンレスカラービス×8本60×455ハーフ40×410
3,905
2,298
2,528(税込)
当日出荷
01282733SS-90-FD-IVアイボリーステンレスカラービス×14本60×910ロング40×410(2ヶ所)
8,440
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
01282742SS-90-FD-Wホワイトステンレスカラービス×14本60×910ロング40×410(2ヶ所)
8,440
4,298
4,728(税込)
当日出荷
01282758SS-90-FD-Bブラックステンレスカラービス×14本60×910ロング40×410(2ヶ所)
8,440
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282724
2017-02-03
用途: 軒裏換気工事
建設業・工事業

防火ダンパー付きでは、コンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする