ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 01291824
2024-03-20
用途: 金柑の鳥よけあみとして使用
佐伯農園 様(農・林・水産業)
ジャムを作りたくて金柑を蜜柑の間に植えています。金柑は黄色になって熟すまでが長く昨年は大分食べられてなくなっていました。
多分カラスだと思うので、カラス避けに被せました。今のところ取られていません。端に細いロープが使われているのは付けやすいですね。2m幅ですがあと1m広ければゆったりとかけられるのですが。
1人が参考にしています
対象商品 : 08429024
2020-07-22
用途: 作業場の夏の時期だけのシャッターの編み戸用
夏はシャッターを開けて作業するので、侵入防止の為にこちらを設置しました。涼しさと安心を得られ、良い買い物をしました。
対象商品 : 08429024
2019-01-21
用途: ゴミ出しの際にかけるカラスよけネットと思って購入…
製造業
4m側のフチにやや太い黒紐がとおしてあります。
2m側は切れっぱなし(構造上ほつれることはなさそう)、
仕様にある「目合い約10(角目)」が網目の穴の大きさ1cm×1cmだという意味に気付かず
ゴミ出しの際、上からかけるカラスや猫除けのネットとしては網目大きすぎました…
ゴミ出し用の方はカラスがついばめないもっと網目の小さい物をオススメします。
園芸用であればこちらで問題ないと思われます。
2人が参考にしています
対象商品 : 08429024
2019-05-28
用途: さくらんぼの鳥避け
その他業種
さくらんぼの鳥避けに購入しましたが、サイズが少し小さかったのが残念でした。
しかし、一緒に購入した動物避けの網と目あいが同じだったので付け足しで使えそうです。




















![飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82761720-260903-02.jpg)
