メロンのハンモック

メロンのハンモック - イノベックス(旧:ダイオ化成)メロンのハンモック - イノベックス(旧:ダイオ化成)メロンのハンモック - イノベックス(旧:ダイオ化成)メロンのハンモック - イノベックス(旧:ダイオ化成)

近年人気の小ぶりな「メロン、スイカ」の落下防止ネット。
自然に落ちれば完熟のサイン!落下し傷が付かないようにしっかりキャッ
チします。
色付きに影響を与えにくい「白色ネット」
作物の生長に必要な「光」に影響を与えにくい白色で手軽に使用できま
す。

仕様
アミ目:約16mm
材質
ポリエチレン
色
白
サイズ
50cmx60m
内容量
1袋(3枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04141397-
オープン
¥489
¥538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする