曜日別特売

ロング軒裏換気口

ロング軒裏換気口 - BXカネシンロング軒裏換気口 - BXカネシンロング軒裏換気口 - BXカネシンロング軒裏換気口 - BXカネシンロング軒裏換気口 - BXカネシンロング軒裏換気口 - BXカネシンロング軒裏換気口 - BXカネシン
(4件のレビュー)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
軒の出が少ない場合は特に有効です。

用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)60×909有効換気面積(cm2)165.4内容量1個
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
材質
仕様
表面処理
付属品
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282977LN-90 -IV44×867ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)ダンパー無アイボリー下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装ステンレスカラービス×10本-
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01282986LN-90 -W44×867ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)ダンパー無ホワイト下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装ステンレスカラービス×10本-
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01282995LN-90 -B44×867ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)ダンパー無ブラック下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装ステンレスカラービス×10本-
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01283004LN-90・FD-IV44×410(2ヶ所)(ダンパー付)(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)ダンパー付アイボリー(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装(グリル)ステンレスカラービス×10本、(ダンパー)スチールメツキビス×4本国土交通大臣認定 認定番号QF030RS-0061
9,190
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
01283013LN-90・FD-W44×410(2ヶ所)(ダンパー付)(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)ダンパー付ホワイト(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装(グリル)ステンレスカラービス×10本、(ダンパー)スチールメツキビス×4本国土交通大臣認定 認定番号QF030RS-0061
9,190
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
01283022LN-90・FD-B44×410(2ヶ所)(ダンパー付)(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)ダンパー付ブラック(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装(グリル)ステンレスカラービス×10本、(ダンパー)スチールメツキビス×4本国土交通大臣認定 認定番号QF030RS-0061
9,190
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282977
2020-04-07
用途: 屋根鼻隠し裏の排気口工事
建設業・工事業

屋根鼻隠し裏の排気口に、ロング軒裏換気口を取り付けた。 軽量で簡単にビス捩じ込みできた。

対象商品 : 01282986
2018-07-05
用途: 床下換気用に利用
建設業・工事業

本来の目的とは異なるかもしれませんが、集合アパートの床下が湿気っぽくカビ臭がするとの事で、床下地材を剥がし、交換する際、床下に空気層を設け、部屋の対面する方向に換気口として取り付けたもの。
施主様の理解もあり、改善策としては満足している。

対象商品 : 01282977
2016-11-10
用途: 住宅の軒裏換気口
南の杜工房建設業・工事業

無塗装のものがほしいガルバ生生地のものが良い

対象商品 : 01283013
2016-08-30
用途: 軒天に取付して換気口として使用します。
建築工房交友建設業・工事業

グリルがもう少ししっかりしてた方が取付ビスがしっかりと止まり変形しなくて済むと思ういます。気を付けて固定ビスを打たないといけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする