BXカネシン
軒裏換気口 Sタイプ
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途
軒天井に取付ける換気金物です。
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
仕様
ダンパー付
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
寸法(mm)
137×454
表面処理
(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
開口寸法(mm)
105×408
有効換気面積(cm
2
)
155.1
内容量
1個
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01283056
LN137S FD
ホワイト
¥
5,455
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
01283065
LN137S FD
アイボリー
¥
5,455
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01283074
LN137S FD
ブラック
¥
5,455
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください