曜日別特売

軒裏換気口 Wタイプ

軒裏換気口 Wタイプ - BXカネシン軒裏換気口 Wタイプ - BXカネシン軒裏換気口 Wタイプ - BXカネシン軒裏換気口 Wタイプ - BXカネシン軒裏換気口 Wタイプ - BXカネシン軒裏換気口 Wタイプ - BXカネシン軒裏換気口 Wタイプ - BXカネシン

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。

用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2内容量1個
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕様
表面処理
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01283083LN225Wステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)ダンパーなしアイボリー静電粉体焼付塗装ステンレスカラービス×6本
2,595
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01283092LN225W FD(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)ダンパー付ホワイト(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
8,715
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
01283108LN225W FD(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)ダンパー付アイボリー(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
8,715
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする