シャコバサボテンの土ステビア配合

シャコバサボテンの土ステビア配合 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(1件のレビュー)

「シャコバサボテンの土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥料の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合したシャコバサボテンに最適の土です。緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。

適合作物シャコバサボテン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292384-1袋(5L)360×270×60
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
01292524-1袋(12L)480×360×60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292384
2024-02-05
用途: デンマークカクタス用の土

シャコサボテンの交換用の用土です。まとめて買っておくと交換が楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする