曜日別特売

床下換気口

床下換気口 - BXカネシン床下換気口 - BXカネシン床下換気口 - BXカネシン床下換気口 - BXカネシン床下換気口 - BXカネシン床下換気口 - BXカネシン床下換気口 - BXカネシン
(5件のレビュー)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。

用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)内容量1個
注意
※現場で防腐・防蟻措置を行う場合は、換気口本体に薬剤が付着しないよう注意してください。腐食や劣化の原因になり、特に開閉式(YSSタイプ)は開閉不可能になる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
網目
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01283214YS-4912網付490×120×t0.41.8(空間率70%)212.7
1,535
1,198
1,318(税込)
当日出荷
01283223WS4912490×120×t0.51.8(空間率69.44%)、基準線径/0.36mm±0.008303.92
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
07570955YSS-4418網付440×180×t0.51.8(空間率70%)256.5
6,660
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
01283205YS-4418網付440×180×t0.51.8(空間率70%)256.5
2,290
取扱い終了
代替品有
01283232YSS-4418網付440×180×t0.51.8(空間率70%)256.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01283205YS-4418網付67022335YS-4418網付YS-4418網付 ステンレス床下換気口 BXカネシン 67022335ステンレス床下換気口BXカネシン1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
01283232YSS-4418網付07570955YSS-4418網付YSS-4418網付 床下換気口 BXカネシン 07570955床下換気口BXカネシン1個
4,398
欠品中
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01283214
2021-01-26
用途: 既存住宅の基礎巾木の換気口が腐食していたので交換するため
天本建設建設業・工事業

商品発送後の流通経路もわかりましたし、商品に問題はありませんでした。
注文後の受け付けましたの返信メールを素早く出してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 01283214
2020-01-24
用途: 床下の虫及び小動物侵入防止
テクニカルスポーツKEN自動車・二輪車・自転車関連業

材質がステンレスで錆にくく見てくれもよくて網目も細かいので
安心して設置できました。価格もリーズナブルでよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01283205
2018-11-08
用途: 通気口につける
野平商会運輸・通信業

開閉付きの商品を購入したかったのですが、説明文がとても紛らわしく、開閉付きではない商品が届きました。
きちんと説明を見て確認して注文したのですが、説明文が本当に紛らわしく、勘違いして購入する方が他にもいらっしゃると思います。
※この商品は開閉付きではありません
という明確な説明が必要だと思います。
開けたら返品も交換もできないといわれ、他の店では交換してくれるのにしてくれませんでした。
開けないと確認すらできないのに開けたら返品不可とはおかしいです。
こちらの確認不足でもありますが、お店の対応は最悪でした。
他のお店でも色々買い物してきましたが、こんなのは初めてでした。
もう二度とこのお店では買いません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01283205
2015-05-19
用途: 床下換気口に取り付ける

サイズが大きめに出来ているので、無理なく換気口にフィットし、簡単に設置出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 01283214
2016-12-15
用途: 既存の換気口劣化の為 上張りしました
建設業・工事業

材質が価格のわりには薄い メッシュの張りが甘く剥がれやすい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする