いちごの肥料

いちごの肥料 - 朝日工業
(4件のレビュー)

天然原料のみで作られた有機肥料。有機分がいちごの甘みを引き出します。

成分
チッソN3、リン酸P7、カリK4、天然原料100%
寸法(縦×横)(mm)
220×170
名称
園芸有機入り374号
適合作物
いちご
登録保証
生第101479号
内容量
1袋(550g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295428-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01295428-48311106-- いちごの肥料 朝日アグリア 48311106いちごの肥料朝日アグリア1個(500g)
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295428
2021-05-19
用途: いちごに
教育・研究機関

いちごに今年は追肥してやりましたるたくさん取れました。

1が参考にしています
対象商品 : 01295428
2018-04-24
用途: 鉢植えイチゴに使用
製造業

昨年秋から使い始めリピート購入です。今春の成績は◎です。大きく形のいいイチゴがたくさん生っています。大きいサイズがあれば便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 01295428
2017-10-10
用途: 鉢植えイチゴに使用
製造業

鉢植えイチゴの冬越し準備に使用しました。秋冬の管理が翌年の実に出ると思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 01295428
2016-10-22
用途: 貴社で春に購入したイチゴの種からとても立派なイチゴの苗が30センチほどになりまして真っ赤な実ができましたので、追肥につかいます。
株式会社Accommoderその他業種

とてもコンパクトで満足しています、ただ、袋がジップロックになっているとさらにまんぞくです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする