曜日別特売

花工場切花ロングライフ液

花工場切花ロングライフ液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場切花ロングライフ液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場切花ロングライフ液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(1件のレビュー)

切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。
カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。
水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。

容量(mL)480質量(g)586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×241×64希釈倍率33内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296268-
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296268
2024-04-29
用途: 切り花のもちを良くするため
サービス業

ずっと使い続けている、切り花延命剤です。
特に気温が高くなるこれからの時期には必需品で、
使わないのと使うのとでは、明らかにお花のもちが違います。
花瓶の水が嫌な匂いもしにくくなるし、手放せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする