曜日別特売

防鼠金網ソフト

防鼠金網ソフト - イカリ消毒
(1件のレビュー)

加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)

対象動物ネズミ材質ビニール被覆鉄線(白)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290内容量1袋(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297616-
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297616
2024-06-13
用途: ネズミ被害対策
飲食業

とても扱いやすいので、これでネズミ対策ができたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする