エムシー緑化
園芸用ネビジン粒剤
アブラナ科植物の根こぶ病やばれいしょのそうか病にもに効果を示します。残効性にすぐれ効果が持続します。
成分
フルスルファミド
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×230×80
農林水産省登録第(号)
18210
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01297722
-
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください