曜日別特売

ステンレス抜き差し蝶番

ステンレス抜き差し蝶番 - TRUSCOステンレス抜き差し蝶番 - TRUSCOステンレス抜き差し蝶番 - TRUSCOステンレス抜き差し蝶番 - TRUSCO
(2件のレビュー)

ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。

用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08342643TNH-40CR279-6295
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
08342661TNH-40CL279-6287
1,040
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08342661
2019-11-22
用途: ポスト修理
建設業・工事業

ホームセンターなどでは売っていなかったので助かりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 08342643
2018-09-19
用途: 車のメンテナンス
その他業種

良かったので他のもこちらで購入したいです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする