曜日別特売
モノタロウ

散水用ノズル

散水用ノズル - モノタロウ
(75件のレビュー)

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで8種類の水の出方を変更できます。

用途屋外散水用質量(g)142適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状フラット・センター・ミスト・シャワー・アングル・フル・ソーカー・コーン内容量1個
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01433888M8W
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01433888
2020-02-24
用途: 庭の散水用
農・林・水産業

庭の散水用に使ってます。
モノタロウ製品はコスパがいいのでありがたいです。

対象商品 : 01433888
2018-03-31
用途: 洗車の時

3個目位のリピートです。散水パターンを変えるダイヤルにゴムカバーが接着してあり、車のボデーに当たってもキズが付かないので良いです。

対象商品 : 01433888
2017-05-12
用途: 洗車及び、クロスやバフの洗浄
デントリペア・ヨコイ

丈夫そうなところに惹かれて選びました。現物を確認したところレバーの支点の作りは安いものに比べて、丈夫そうにできており耐久性が期待できそうです。モードがたくさんありますが、SOAKERとANGLEなど、いままで使っていた散水ノズルにはなかったモードが加わり切替が少々面倒になりました。私の用途ではSOAKER、ANGLEは今後も使うことはないと思います。

対象商品 : 01433888
2017-05-21
用途: 庭のメンテナンスや様々なものを洗うのに使います。

切り替えの選択肢が結構あるので非常に便利です。庭のメンテナンスや様々なものを洗うのに使いますが、握っていて楽しくなります。子供が気に入って水遊びを始めるくらい良い品です。

対象商品 : 01433888
2017-05-26
用途: 洗車や庭への散水
その他業種

思った以上に良かった。散水機能が多すぎ、どのような散水になるのかひねってみないとわからず、簡易絵とかでもう少しわかりやすければなおいい。

対象商品 : 01433888
2017-12-31
用途: 散水
サービス業

何の問題もなく使っています。
とにかく安いので助かっています。

対象商品 : 01433888
2017-07-14
用途: 庭仕事
サービス業

切り替え簡単で植木から盆栽までOKのスグレもの、そして低価格

対象商品 : 01433888
2017-05-26
用途: 器具等の洗浄
namazuyaうさぎ堂

安価だが、見事に使える。ベランダ用にさらに増やすつもり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする