BF カッター

BF カッター - BIG DAISHOWABF カッター - BIG DAISHOWABF カッター - BIG DAISHOWA
内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
座ぐり径(Φmm)
有効加工深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01435236ST32-BFM30/48-105235203248105
40,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435245ST32-BFM22/35-7720215323577
35,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435254ST20-BFM16/26-5614210202656
33,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435263ST32-BFM24/39-8421420323984
36,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435272ST20-BFM14/23-4913610202349
30,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435288ST32-BFM27/43-9522520324395
38,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435297ST32-BFM18/29-6318815322963
33,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435306ST32-BFM20/32-7019515323270
34,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435315ST16-BFM10/17.5-25112101617.525
25,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435324ST16-BFM12/20-3612210162036
26,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435333ST16-BFM6/11-121029161112
20,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01435342ST16-BFM8/14-201089161420
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする