曜日別特売

プルスタットボルト

プルスタットボルト - BIG DAISHOWAプルスタットボルト - BIG DAISHOWAプルスタットボルト - BIG DAISHOWAプルスタットボルト - BIG DAISHOWAプルスタットボルト - BIG DAISHOWA
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法θ
テーパー
寸法L(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01443374PMO40MGメーカー75BBT4029標準
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0144338330PMGJIS75BBT3023.4標準
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443392MP40MGメーカー90BBT4025標準
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443408P40T-2MGH8MAS-Ⅱ60BBT4035センタスルー
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443417P40T-1MGH1MAS-Ⅰ45BBT4035センタスルー
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0144342630PMGHJIS75BBT3023.4センタスルー
2,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443435P30T-1MGHMAS-Ⅰ45BBT3023センタスルー
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
01443444P30T-2MGHMAS-Ⅱ60BBT3023センタスルー
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする