BIG DAISHOWA
メガチャック 用
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
寸法L(mm)
G
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01446673
ERN32
ER32
24
M40×P1.5
-
50
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01446682
MGR18
MEGA8S
-
-
-
-
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
01446698
MERN25
ER25
27.5
M32×P1.5
-
42
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01446707
MERN20
ER20
26.5
M25×P1.5
-
35
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01446716
MERN16
ER16
25
M22×P1.5
-
30
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01446725
MGN8S
MEGA8S
18.5
-
15.5
18
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01446734
MERN32
ER32
30.2
M40×P1.5
-
50
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01446743
ERN11
ER11
12.3
M14×P0.75
-
19
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01446752
ERN16
ER16
19
M22×P1.5
-
30
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
01446768
ERN25
ER25
21.5
M32×P1.5
-
42
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
01446777
ERN20
ER20
20.5
M25×P1.5
-
35
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください