PAX-ASIAN
ひんやりフラップ 大判タイプ
(1件のレビュー)
PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適
用途
熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ
材質
(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋
サイズ
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用目的
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01465004
920
ブラック
暑さ対策
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
01465013
921
グレー
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください