NIKKO(ニッコーハンセン)
平角缶(1ケ口)
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途
サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)
0~70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
0.5
1
2
3
4
5
6
10
20
材質
本体:HDPE、キャップ:PP
本体・キャップ:HDPE
内容量
選択してください
1箱(5本)
1箱(9本)
1箱(18本)
1箱(20本)
1箱(40本)
1箱(45本)
1箱(60本)
1箱(90本)
1箱(100本)
1箱(200本)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(L)
材質
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01453987
104203
1箱(100本)
0.5
本体:HDPE、キャップ:PP
50
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01453996
104204
1箱(200本)
1
本体:HDPE、キャップ:PP
100
¥
46,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454005
104101
1箱(90本)
2
本体:HDPE、キャップ:PP
100
¥
37,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月13日
01454014
104102
1箱(60本)
3
本体:HDPE、キャップ:PP
500
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454023
104103
1箱(45本)
4
本体:HDPE、キャップ:PP
500
¥
32,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454032
104104
1箱(40本)
5
本体:HDPE、キャップ:PP
500
¥
48,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454048
104105
1箱(20本)
6
本体:HDPE、キャップ:PP
なし
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454057
104106
1箱(20本)
10
本体:HDPE、キャップ:PP
1000
¥
36,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454066
104107
1箱(5本)
20
本体:HDPE、キャップ:PP
なし
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454075
104501
1箱(20本)
5
本体:HDPE、キャップ:PP
なし
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454084
104502
1箱(9本)
10
本体:HDPE、キャップ:PP
なし
¥
16,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454093
104503
1箱(5本)
20
本体・キャップ:HDPE
なし
¥
14,630
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454102
104702
1箱(5本)
20
本体・キャップ:HDPE
なし
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01454118
104711
1箱(18本)
10
本体・キャップ:HDPE
なし
¥
41,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません