曜日別特売

レバーコック付瓶

レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 - NIKKO(ニッコーハンセン)
(2件のレビュー)

液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。

サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全23種類を絞り込む
容量(L)
タイプ
23種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014543551035045細口フタ無/345、フタ付/35033.5Φ172.5
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
0145436410350510細口フタ無/373、フタ付/37833.5Φ219.5
3,350
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
0145437310350620細口フタ無/461、フタ付/46633.5Φ305
5,350
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
014544071036045広口フタ無/313、フタ付/31985Φ169.5
3,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
0145441610360510広口フタ無/346、フタ付/35285Φ222.5
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
0145442510360620広口フタ無/466、フタ付/47298.5Φ305
5,650
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
0145443410360730広口フタ無/570、フタ付/57698.5Φ310
9,850
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
0145444310360850広口フタ無/625、フタ付/632180Φ382
20,330
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0145445210520110正角30842.5220×215
4,870
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
0145446810520220正角39251.5257×257
5,490
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
014544771052075平角フタ無/273.5、フタ付/28329.5220×100
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
0145448610520910平角フタ無/347、フタ付/35629.5261.5×137.5
4,280
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0145449510521020平角フタ無/398、フタ付/406.551.5352.5×180
4,570
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
0145450410521110平角広口フタ無/336、フタ付/33695.5322×140
4,570
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
0145451310521220平角広口フタ無/439、フタ付/43995.5351.5×180
5,790
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
014545561039035石灰水採水31985Φ169.5
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
0145456510390110石灰水採水35285Φ215
4,040
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
0145457410390220石灰水採水47298.5Φ300
6,550
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
014545221053015平角フタ付/28036.5×36.5259×122
3,130
取扱い終了
代替品有
0145453810530210平角フタ付/33436.5×36.5303×148
3,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
0145438210350730細口フタ無/588、フタ付/59333.5Φ310
7,840
取扱い終了
返品不可
0145439810350850細口フタ無/597、フタ付/60398.5Φ382
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0145454710530320平角フタ付/44951.5×32350×183
4,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0145452210530115152938105321画像準備中レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 LNIKKO(ニッコーハンセン)1個(5L)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0145453810530214712367105322画像準備中レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10LNIKKO(ニッコーハンセン)1個(10L)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01454416
2018-09-11
用途: 洗剤用の容器
製造業

希釈した洗剤を入れて、使用でき無駄が減ったのでコストダウンできた。

対象商品 : 01454373
2016-08-29
用途: イオン交換水保管用
日本電熱株式会社製造業

成形が悪く、底が不安定なので、置く時にスイカの置き台の様な
輪状のゴムがあると安定します。それ以外は問題なく使用して
います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする