NIKKO(ニッコーハンセン)
ネームイン洗浄瓶
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
材質(本体)
LDPE
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
-30~60
材質(キャップ)
LLDPE
材質(ノズル)
LLDPE
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
薬品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01455633
325101
500
水
¥
714
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
01455642
325102
500
アセトン
¥
714
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
01455658
325103
500
メタノール
¥
714
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
01455667
325104
500
イソプロパノール
¥
714
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01455676
325105
500
オイル
¥
714
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください