スプレーボトル1000ml

スプレーボトル1000ml - クルースプレーボトル1000ml - クルースプレーボトル1000ml - クルー

スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。

用途
手指消毒剤等の詰め替え容器として
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
容量(mL)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
955×2130×842
内容量
1本
注意
※・本品は中身のない空の容器です。
※・アルコールなどの揮発性の高い商品には対応しておりますが、構造上100%ではありません。
※・使用前に液漏れがないか確認してください。
※・初めて使用する際は、液が出るまで数回押してください。
※・熱湯を入れないでください。
※・飛行機の中などの高所や気圧の変化が大きい場所では使用しないでください。
※・横置きにしないでください。
※・乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
※・直射日光、高温多湿の場所を避けて、使用・保管してください。
※・長期間中身を入れたままにしないでください。
※・携帯時にはキャップをしっかり閉めてください。
※・落としたり、ぶつけたりしないでください。
※・たわし、又はクレンザーは使用しないでください。
※・変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※・火や熱源のそばに置かないでください。
※・本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584607C-SB1000
オープン
¥458
¥504(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥750/税込¥825
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする