ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット

ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット - ANEXミニインパクトドライバー専用ねじとりビット - ANEX
(8件のレビュー)

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!

用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット全長(mm)85トラスコ品番469-8703材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE質量(g)25適合ねじM3~M6差込角対辺(mm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01456087AK-22N
750
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 固着ねじ外し
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトに付属していた同じものが歯が欠けたので購入しました。これはねじ山が舐めてしまった物用で歯があります。歯が新たにネジに食い込むタイプなのでねじの再利用不可です。舐める前のねじには不向き(ねじを再利用できなくしてしまうため)
何度もたたいて緩めるのでなく、ガツン と強めの一発勝負的な使用方法の製品だと思います。

対象商品 : 01456087
2020-07-01
用途: ねじはずし
青梅福祉作業所医療・福祉・介護関連業

購入しやすい価格で使い勝手もよく、ひんぱんに使うのですが、先端が割れやすいのが残念です。使用頻度が高いとはいえ、ひと月もちません。便利な道具なので悩ましいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01456087
2022-01-12
用途: バイクのレストア作業
その他業種

旧車のクラッチ側のケースのネジを開ける為、ANEXネジとりインパクトを使ったが開かなかった。ネジも舐めてしまったのでこの商品を使ったが駄目。歯もこぼれてしまったので再度購入。今回はヒートガンを使ったが、次はバーナーで炙りつつ使ってみる予定。

1が参考にしています
対象商品 : 01456087
2020-03-02
用途: 潰れたネジの取外し
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か使用して問題なかったのですが、今回はかなり固着してしまったネジに使用したことにより先端が欠けてしまったので買い直しました。
そう少し強度は欲しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01456087
2017-06-14
用途: バイクのマフラーネジ外し

到着後直ぐに使用しましたが先端が割れてしまいました。流石に周辺と一体化したネジはムリが有るかと思います。使い勝手は良い商品なので再度注文してどのレベルまで使えるか試して見る予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 01456087
2017-06-28
用途: 工具の修理、整備

使えますが、先端がすぐに折れます。ほぼ使い捨てな感じです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 01456087
2016-02-25
用途: つぶれたネジはずし
株式会社山本重量建設業・工事業

舐めてしまった ネジを取り外すのに使用
オレンジの部分が保護になっているので
手を叩くことなく安全に使用できた

1が参考にしています
対象商品 : 01456087
2015-06-15
用途: ワンウェイボルトの取り外し
BUSHサービス業

他にはないくらいよく食い込むが、その分もろく一撃で壊れた。ビットは消耗品なのに若干高いですかね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする