エンジン刈払機
万能タイプ。
4サイクル背負式。
用途庭先、畔、平地、土手。
ハンドル形状ループハンドル
仕様ストップ・スイッチ場所/手元(押し)
タンク容量(L)0.55
排気量(mL)25
スタート方式Nスタート
運転時間(分)(満タン)60
内容量1台
刈払機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01456184
2023-07-11
- 用途:
- 田の畔、傾斜地、畑の草刈り用
農・林・水産業
4サイクルなので、力が強い。重さは軽く感じる。初期始動も上手くいった。5時間位使用したがエンジンは益々調子よくなった。
改善点 肩のベルトがずれやすいので胸の所のバンドが付いていたらと思う。
- 対象商品:
- 01456184
2014-09-16
- 用途:
- 休耕田の草刈り
農・林・水産業
1時間ほど使用しました。エンジンがシャフトの後ろに固定されている機種と比べると、総重量が重いにもかかわらず確かに軽く操作できます。
欠点かどうか、自分の足先と回転刃との距離がやや近い感じがします。跳ね返されると危ないです。
6人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29