曜日別特売

ファイルボックス‐FS〈Hタイプ〉

ファイルボックス‐FS〈Hタイプ〉 - コクヨ

発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。
組み立ての簡単なワンタッチ式。

サイズB4材質発泡R-PP幅(mm)384高さ(mm)292背幅(mm)102内容量1個
注意
※タイトルの記入は油性ペンを使用してください。(油性ペンと消しゴムの種類によっては消えにくい場合もあります。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00372593B4-LFH-B
1,210
取扱い終了
00372602B4-LFH-G
1,210
取扱い終了
00372618B4-LFH-Mグレー
1,210
取扱い終了
00372627B4-LFH-Pピンク
1,210
取扱い終了
00372636B4-LFH-Y
1,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする