曜日別特売

アコーディオンカーテンメイト(片開き)

アコーディオンカーテンメイト(片開き) - タチカワブラインド

関連資料:色見本から壁紙の色をご確認ください。
下記は色見本のご説明になっております。
【No.301~305】『コパン』気分に合わせて洋服を着替えるように、カジュアルに楽しく選べるカラー。
【No.306~308】『サーフ』シンプルでも遊び心のある、洒落た北欧風のデザイン。軽快なカラーもお気に入りのインテリアを引き立てます。
【No.309~310】『クリエ』ざっくりと、温かみのある、織物のようなテクスチャー。ファブリックの優しさに触れる、大人の安らぎ空間におすすめです。
【No.311~313】『ラルゴ(311・312)、スワン(313)』かすれ感のあるスクエア模様で、色使いもシック。上品なイメージで、リビングにも和室にもきれいに調和します。
【No.314~317】『サンド(314・315)、ドナウ(316・317)』砂目調・石目調のデザインは、洗面・脱衣室などに最適。毎日使う場所だから、素肌に清涼感を運びます。
【No.318~321】『パストライト(318・319)、アルト(320・321)』場所を選ばないベーシックなレザーです。
【No.322・323】『ユラギ』情緒ある日本の文様を、新感覚でアレンジ。モダン・和モダンの空間で、深みと静けさを演出します。
【No.324~326】『アプト』見るからに温かく、しっかりとしたテクスチャーが特長。ふんわりとした定番カラーは、コーディネートも自在です。
【No.327・328】『マリア』清純なカラーに、かわいらしい水玉模様をレイアウト。洗面所などの共用スペースを、明るく元気にドレスアップします。
【No.329・330】『ピッコロ』宝石のようなキャンディーをちりばめて。楽しさと遊び心を軽快にアレンジしました。
【No.331・332】『ガーデン』ステンシル風の優しいリーフ。爽やかな雰囲気で、ナチュラルにもカントリーにも似あいます。
【No.333・334】『ポプリ』遠慮がちに咲く、可憐で小さな花模様。シンプルな暮らしとインテリアを、ほのかなスイートで彩ります。
【No.335~338】『リーフ(335)、カルデラ(336)、パリティー(337)、クリーク(338)』自分だけの趣味の部屋をアコーディオンカーテンメイトですっきりと。多くの人に選ばれてきた定番のレザーです。

性能防炎、ホルムアルデヒド不使用、防汚材質(レザー)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ形材(電解着色)、取手/ABS樹脂、クッション/マグネット・鋼板他、マグネットキャッチ/鋼板他(レザー)40アイテム、(レール)ホワイト・ブロンズ、(取手)ホワイト・ブロンズ、(クッション)ホワイト・ブラウン、(マグネットキャッチ)メッキ(シルバー・ブロンズ)色タイプ片開き測定方法幅の測り方:製品幅とは「取付け部の開口幅寸法」を指します。取付け開口幅の取付け面・中央・床面の3か所を採寸し、その中で最も大きい寸法を10mm単位に切り上げて、製品幅として発注してください。高さの測り方;製品高さとは「レール取付け面から製品の下端まで」を指します。取付け開口高さの両端・中央の3か所を採寸し、その中で最も小さい寸法から20mm程度引いた寸法を製品高さとして発注してください。カーペット等を敷く場合には、厚みを考慮し、上記の製品高さから厚み分を差し引いた寸法を製品高さとして発注してください。色(柄)301(ピンク)、302(オレンジ)、303(イエロー)、304(グリーン)、305(ブルー)、306(ラベンダー)、307(オレンジ)、308(グリーン)、309(ローズ)、310(ブルー)、311(ベージュ)、312(グレー)、313(スワン)、314(ベージュ)、315(ホワイト)、316(ベージュ)、317(グレー)、318(アイボリー)、319(ライトベージュ)、320(アイボリー)、321(ライトグレー)、322(ブラウン)、323(グリーン)、324(ベージュ)、325(アイボリー)、326(グリーン)、327(シトラス)、328(アプリコット)、329(ブルー)、330(ピンク)、331(ハーブグリーン)、332(ナチュラルアイボリー)、333(フローラルオレンジ)、334(フローラルピンク)、335(リーフ)、336(カルデラ)、337(パリティー)、338(クリーク)メッキシルバー、ブロンズたたみしろ寸法製品幅の約20%※製品幅1000mm以下の場合は約25~30%内容量1台
関連資料:色見本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01456482-61~90161~180
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456498-91~120161~180
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456507-121~150161~180
40,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456516-151~180161~180
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456525-181~210161~180
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456534-211~240161~180
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456543-241~270161~180
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456552-271~300161~180
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456568-61~90181~190
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456577-91~120181~190
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456586-121~150181~190
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456595-151~180181~190
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456604-181~210181~190
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456613-211~240181~190
66,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456622-241~270181~190
70,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456638-271~300181~190
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456647-61~90191~200
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456656-91~120191~200
44,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456665-121~150191~200
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456674-151~180191~200
58,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456683-181~210191~200
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456692-211~240191~200
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456708-241~270191~200
71,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456717-271~300191~200
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456726-61~90201~210
40,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456735-91~120201~210
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456744-121~150201~210
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456753-151~180201~210
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456762-181~210201~210
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456778-211~240201~210
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456787-241~270201~210
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456796-271~300201~210
77,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456805-61~90211~220
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456814-91~120211~220
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456823-121~150211~220
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456832-151~180211~220
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456848-181~210211~220
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456857-211~240211~220
77,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456866-241~270211~220
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456875-271~300211~220
82,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456884-61~90221~230
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456893-91~120221~230
52,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456902-121~150221~230
55,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456918-151~180221~230
66,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456927-181~210221~230
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456936-211~240221~230
78,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456945-241~270221~230
82,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456954-271~300221~230
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456963-61~90231~240
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01456972-91~120231~240
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
2022-06-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする