曜日別特売

アコーディオンカーテン メイト(規格品)

アコーディオンカーテン メイト(規格品) - タチカワブラインド
(1件のレビュー)

関連資料:色見本から壁紙の色をご確認ください。
下記は色見本のご説明になっております。
【No.301~305】『コパン』気分に合わせて洋服を着替えるように、カジュアルに楽しく選べるカラー。
【No.306~308】『サーフ』シンプルでも遊び心のある、洒落た北欧風のデザイン。軽快なカラーもお気に入りのインテリアを引き立てます。
【No.313】『スワン』かすれ感のあるスクエア模様で、色使いもシック。上品なイメージで、リビングにも和室にもきれいに調和します。
【No.316~317】『ドナウ』砂目調・石目調のデザインは、洗面・脱衣室などに最適。毎日使う場所だから、素肌に清涼感を運びます。
【No.324~326】『アプト』見るからに温かく、しっかりとしたテクスチャーが特長。ふんわりとした定番カラーは、コーディネートも自在です。
【No.327】『マリア』清純なカラーに、かわいらしい水玉模様をレイアウト。洗面所などの共用スペースを、明るく元気にドレスアップします。

性能防炎、ホルムアルデヒド不使用、防汚材質(レザー)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ形材(電解着色)、取手/ABS樹脂、クッション/マグネット・鋼板他、マグネットキャッチ/鋼板他(部品)ホワイトタイプ片開き色(柄)301(ピンク)、302(オレンジ)、303(イエロー)、304(グリーン)、305(ブルー)、313(スワン)、316(ベージュ)、317(グレー)、324(ベージュ)、325(アイボリー)、326(グリーン)、337(パリティー)メッキホワイトたたみしろ寸法製品幅の約20%※製品幅1000mm以下の場合は約25~30%たたみ込み寸法(mm)(レザー部)約120、(標準取手)91内容量1台
関連資料:色見本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01457758-100174
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457767-100178
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457776-100180
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457785-150174
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457794-150178
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457803-150180
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457812-200174
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457828-200178
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01457837-200180
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01457794
2020-06-01
用途: 事務所
有限会社高橋鈑金工業

価格のわりにはしっかりしていて寸法通りですぐに取付られました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
2022-06-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする