見やすく使いやすい約5型ワイドタッチパネル液晶&スリムなモノター親機!ボタン操作でズームやパン・チルトができて、らくらく確認。
留守中の来訪者をSDメモリーカードに自動で「動画」録画もできる!留守中の来訪者を動画で記録、見やすい一覧表示であとから確認できる。
つながってあんしん!かんたんホームセーフティー。窓センサーやドアセンサーとつなげれば、窓、ドアが開いたことをドアホンで音や表示で確認できる。また、ワイヤレスカメラとつなげば、気になる場所を確認したり、見守ることができます。
電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)
(カメラ玄関子機)モニター親機より供給
(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh
(充電台)AC100 V(50 Hz/60 Hz)
セット内容モニター親機(VL-MWD501KL)、カメラ玄関子機(VL-V571L-S)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD612)、充電台質量(g)(モニター親機)約580、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165(電池パック含む)、(充電台)約166消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約1.2、動作時/約8、(充電台)待ち受け時/約0.25(子機を充電台から外しているとき)、充電時/約0.65連続使用時間(時間)(ワイヤレスモニター子機)ドアホン通話(ハンズフリー通話)/約2、外線通話(受話口での通話時)/約5、待ち受け時間/約80機能タッチパネル、ズーム/パン・チルト、LEDライト、広角レンズ(玄関子機)、録画機能(SDメモリーカード対応)、横画面表示(子機)/自動、電話機能、ボイスチェンジ、室内通話照明(カメラ玄関子機)LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(モニター親機)約180×165×21、(カメラ玄関子機)約131×99×25、(ワイヤレスモニター子機)約173×52×30、(充電台)約43×81×76 ※すべて突起部除く出力接点(A接点)定格負荷:AC、DC24V/0.3A以下、最小適用負荷:DC5V/1mA取付け方法(モニター親機)露出壁掛け(壁掛け金具付属)、(カメラ玄関子機)露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付き)適合、(ワイヤレスモニター子機)充電台に据置充電時間(時間)(ワイヤレスモニター子機)約10液晶モニター(モニター親機)約5.0型ワイドカラー液晶ディスプレイ、(ワイヤレスモニター子機)約2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ使用環境条件(カメラ玄関子機)周囲温度/-10℃~+50℃、湿度/90%以下防水性(カメラ玄関子機)IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)内容量1台