曜日別特売

自在バンド

自在バンド - イワブチ
(2件のレビュー)
用途22m2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。厚さ(mm)3.2規格NHK適合品寸法b(mm)40ボルト径d1(mm)M12×50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01460752CABD-880~110
オープン
取扱い終了
代替品有
50827273CABD-11110~135
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
01460768CABD-14135~165
オープン
取扱い終了
代替品有
01460777CABD-16160~240
オープン
取扱い終了
代替品有
01460786CABD-22220~300
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01460752CABD-819632698CABD-8CABD-8 自在バンド イワブチ 19632698自在バンドイワブチ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
50827273CABD-1119632707CABD-11CABD-11 自在バンド イワブチ 19632707自在バンドイワブチ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
01460768CABD-1419632716CABD-14CABD-14 自在バンド イワブチ 19632716自在バンドイワブチ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
01460777CABD-1619632725CABD-16CABD-16 自在バンド イワブチ 19632725自在バンドイワブチ1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
01460786CABD-2219632734CABD-22CABD-22 自在バンド イワブチ 19632734自在バンドイワブチ1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01460777
2021-06-21
用途: 防犯カメラの設置
個人のお客様

電柱に防犯カメラを取り付ける為に、取り外しが出来るものを見つけました。頑丈だから安心です。

対象商品 : 01460768
2018-10-21
用途: 煙突支え
佐久間社寺株式会社

ストーブ煙突2重煙突のため途中での支え度は下方向の荷重が受けられないため、一番下の点検部を受けて吊り上げて使用、これで地震等で揺られても下がる心配なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする