アームタイレスタイ金物 抱アーム用

アームタイレスタイ金物 抱アーム用 - イワブチ

アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。防傾金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。

用途□75×75および□75×45アーム用規格北海道電力規格品寸法a(mm)260寸法l(mm)240ボルト径dM12適合径(Φmm)190~235内容量1個
注意
※北海道電力の商品となる為、他の電力館内では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01460838UOS-19
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする