イワブチ
小径バンド
用途
支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)
114.3
厚さ(mm)
2.3
規格
NHK適合品
寸法b(mm)
38
ボルト径d1(mm)
M12×25
ボルト径d2(mm)
M12×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01460917
TVBD-11
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください