曜日別特売

柱間分岐金具

柱間分岐金具 - イワブチ
(2件のレビュー)
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。適合メッセン用規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品寸法b1(mm)Φ42寸法b2(mm)15寸法l1(mm)50ボルト径dM10寸法l2(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01461048TWBC-1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01461048
2021-05-25
用途: メッセンジャーワイヤーの分岐
建設業・工事業

途中分岐のの為に買いました、ワイヤーにしっかり食い込み安心できました。

対象商品 : 01461048
2020-04-15
用途: ワイヤーを適切に牽引できます。
製造業

2020の夏の直射日光軽減の為、農業用遮光ネットを灼熱のコンクリートを
さえぎる様に毎年設置しています。
昨年は、台風15号、19号対策で旅行中に撤収する為に急遽帰宅しました。
そこで、今年はとっさの撤去も女性でも出来るように、改善する為に
電柱に使用されている柱間分岐金具は、電柱の引き込み線のガイドワイヤーの牽引に
採用されている優れものです。必要にして十分な安定感です。申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする