コンパクトキッチン(ステンレストップ)

コンパクトキッチン(ステンレストップ) - Repeat

ワークトップエンボスステンレス仕様。トップ面をエンボス加工でキズがつきにくくしました。
凸タイプの新型シンク、シンクの形は大きな鍋やフライパンなどの丸型のキッチン道具を使い易くするために、凸型のシンクを採用しました。
小家族やワンルームなどに適したコンパクトなシンクです。
シンクの下面…消音、防滴用のカバー付き。
排水装置…ゴミ収集と防臭機能付き。
シングルレバー混合水栓…シンプルなデザイン、使い易い便利な水栓です。
清潔安心設計…下地材も含め使用材料は、最も安心な建築基準法の建築材料の最高級等級「F☆☆☆☆」を使用。
ウォールキャビネットには、化粧不燃板の使用で、随所に安心設計がされています。
ベースキャビネット…鍋金物やペットボトルから一升瓶サイズの大きなものまで、小家族に十分な収納スペースが確保されています。
また、シンク横の引き出しにはスプーン・フォーク・箸などの小物類を入れることができます。
ウォールキャビネット…扉面は把手付きのすっきりしたシンプルなデザインです。扉面下部の把手を手前に引くだけで軽く開きます。
包丁差し…4本の包丁が差せるようになっています。

材質
【吊り戸棚】
側板(コンロ側)外面…化粧不燃板(ノンアスベスト)
底板…化粧不燃板(ノンアスベスト)
背板…カラー合板(補強付き)
扉…ポリエステル、把手/シルバー(樹脂製)、ライン把手/メラミン、バー把手/ポリ
その他吊戸棚本体…両面低圧メラミン化粧パーチクルボード
【下部ユニット】
キャビネット本体…両面低圧メラミン化粧パーチクルボード
点検フタ…カラー合板
扉…ポリエステル、把手/シルバー(樹脂製)、ライン把手/メラミン、バー把手/ポリ
ワークトップ…ステンレス
間口(mm)1800レッド、イエロー、ベージュ、ブルー、グリーン、木目、ホワイト奥行(mm)60内容量1セット
注意
※購入方法:バスケットに入れた後に色をお選びください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01462448SC-180TTGPL加熱機器/1口ガスコンロ(DC1003SB)
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
01462457SC-180TTGPR加熱機器/1口ガスコンロ(DC1003SB)
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
01462466SC-180TJPL加熱機器/1口IHヒーター/100V(SIH-B113B)
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
01462475SC-180TJPR加熱機器/1口IHヒーター/100V(SIH-B113B)
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
01462484SC-180TFPL加熱機器/なし
217,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
01462493SC-180TFPR加熱機器/なし
217,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする