曜日別特売

ループスタッキングチェア「CM371シリーズ」専用台車

ループスタッキングチェア「CM371シリーズ」専用台車 - サンケイループスタッキングチェア「CM371シリーズ」専用台車 - サンケイループスタッキングチェア「CM371シリーズ」専用台車 - サンケイ
(1件のレビュー)

耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

仕様積載高1800mm(40脚積載時)車輪径(Φmm)100高さ(mm)1078材質(車輪)ゴムフレームΦ27.2/Φ22.2丸パイプ・粉体塗装キャスター後輪自在式、ストッパー付荷台寸法(幅)(mm)628材質(車輪・金具)後輪自在式、ストッパー付き特性スタッキング可、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1078ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)Φ 27.2× t1.9スチールパイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※安全のため、商品を支えながら連結してください
※本商品はサンケイ「CM371シリーズ」専用台車となります。
他商品の収納は推奨しておりません。
※また、40脚まで積載可能ですが、安全のため、商品を支えながら運搬してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01464688E-41078×62812
57,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01464688
2024-04-25
用途: イスの台車
亀阜校区コミュニティ協議会その他業種

組み立てが必要との事でしたが、一人で簡単にできました。
イスを乗せたまま楽に動かせるのが良いです。
イスを40脚まで乗せることができるようですが、実際30乗せた時点で高さがあり、女性が取ったり片づけたりするのは危ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする