ステンレス船底引手

ステンレス船底引手 - ジョー・プリンス竹下ステンレス船底引手 - ジョー・プリンス竹下

スタッド付きの引手です。
裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途各種キャビネット引戸用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01466903H-20-SUS
310
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする