曜日別特売

鉄アイボルト

鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下
(7件のレビュー)
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(g)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467463H-60-M84919.732.538M8
130
129
142(税込)
当日出荷
01467454H-60-M1060244174M10
130
129
142(税込)
当日出荷
01467445H-60-M12743050139M12
185
179
197(税込)
当日出荷
01467436H-60-M1688.53560257M16
280
279
307(税込)
当日出荷
01467427H-60-M201033972446M20
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01467463
2020-10-28
用途: コンクリートの壁にフックを掛けれるようにする
その他業種

壁にひもを取り付けるのに簡単に出来ないか考え、購入いたしました。折れる様な事もなく、十分な強度で利用できました。

対象商品 : 01467445
2020-03-02
用途: 賽銭箱の防犯(バイク用U字錠を使用するため)

賽銭泥棒には、手を焼いております。
南京錠は、度々切られています。
アイボルトを、賽銭回収用扉の上下に付け、南京錠の代わりに
「バイク用U字錠」を使用しました。
その後、賽銭泥棒は発生しておりません。

対象商品 : 01467445
2020-02-13
用途: 牽引フック
運輸・通信業

牽引フック いざという時ないもので、最近の車には付属もされていないのが普通なので、今一度確認してみてはいかがでしょうか?、

対象商品 : 01467445
2020-01-27
用途: 桃吊り棚に使用
下平 農園農・林・水産業

単管6mの上に単管用べ-スを逆さにし四隅の穴に取り付けて桃の主幹を釣り上げますが何の問題もありませんでした。

対象商品 : 01467454
2017-12-13
用途: 吊りボルトとして

ここの商品が一番安かったので購入しました。ネジ部のメッキが少し荒く感じましたが使用には問題ありませんでした。
うちの場合ナットは無くてもいいかな。

対象商品 : 01467454
2017-09-11
用途: 作業器具類の釣り上げ時に使用。

大変出来の良い製品で、その割には安く入手できたので満足しています。

対象商品 : 01467463
2015-12-14
用途: 乗用車用ヒッチメンバー(牽引装置)使用

問題なく使用していますので、リピータです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする