曜日別特売

ステンレスアイナット

ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下
(26件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467506H-61-SUS-M8M835785N 80kgf(垂直吊)
455
449
494(税込)
当日出荷
01467497H-61-SUS-M10M10661470N 150kgf(垂直吊)
565
559
615(税込)
当日出荷
01467488H-61-SUS-M12M121302160N 220kgf(垂直吊)
875
869
956(税込)
当日出荷
01467472H-61-SUS-M16M162004410N 450kgf(垂直吊)
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01467497
2023-04-26
用途: 屋外に常設のフックとして。

美しい仕上がりで、耐候性も良さそうです。
サイズ=耐力なので、規定では特に他社と差は無いのですが 余裕がありそうです。

2023-02-04
用途: 設備吊り上げ
その他業種

この価格でこの品質のものが手に入るのはありがたい。

対象商品 : 01467497
2022-02-03
用途: 冶具吊り上げ用

ステンレス製のアイナットが少量購入できたのは良いです。同じようなのでモノタロウ品があればもっと嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 01467506
2022-02-06
用途: 現場での重量物吊り下げ
都築工芸

コンパクトですが強度もあって良い製品だと思います。仕上がりも丁寧で良かったです。

対象商品 : 01467506
2022-02-14
用途: チェーン引っ掛け用

寸法がちゃんと記載されてあったので迷わず購入できました。

対象商品 : 01467472
2021-04-12
用途: 吊り具として
建設業・工事業

あと施工アンカー後の吊り具として使用してます
何度か転用して問題なく使用してます

対象商品 : 01467497
2020-12-23
用途: 鉄柱のステー用ロープ掛け

比較的安価で表面も荒れが無くネジ精度も高いです。短期間の鉄柱ステー用にロープを使用するために購入。

対象商品 : 01467497
2020-12-08
用途: ワイヤー処理
サービス業

希望の種類は近所のDIYセンターでは高く、モノタロウさんでは比較的安く購入する事が出来て便利で助かりました。当日出荷も助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする