旭ダイヤモンド工業
メリット《湿式、一般工事用》
(1件のレビュー)
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途
アスファルト・コンクリートの切断
適合機種
排気量600ccまでの小型道路カッター車用
適合材
アスファルト・コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01468958
12インチ
3.0
27.0
307
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01468967
14インチ
3.0
27.0
358
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
01468976
16インチ
3.0
27.0
408
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
01468985
18インチ
3.2
27.0
459
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01468933
10インチ
2.5
22.0
256
オープン
取扱い終了
01468942
10インチ
2.5
27.0
256
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください