インクリメンタルタイプエンコーダEC11シリーズ

インクリメンタルタイプエンコーダEC11シリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(3件のレビュー)

小型・高信頼で、多彩なバラエティを用意。

サイズ11型内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
エンコーダ種類
長さ(mm)
タイプ
スイッチ
出力信号
定格電流(mA)
定格電圧(V)
パルス数
寿命
操作
トルク(N・m)
操作部形状
移動量(mm)
クリック数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01479302EC1110120005ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)15金属軸プッシュオン/なしセルフリターンスイッチ10DC 5Self-return switch15000cyclesセルフリターンスイッチ-平軸-なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479318EC111012010Hロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありセルフリターンスイッチ10DC 5Self-return switch15000cyclesセルフリターンスイッチ-平軸(プッシュオンスイッチ)0.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479327EC1110120201ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありセルフリターンスイッチ10DC 5Self-return switch15000cyclesセルフリターンスイッチ-平軸(プッシュオンスイッチ)1.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479336EC11B15202AAロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 515-ホリゾンタル-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479345EC11B15242AEロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 515-ホリゾンタル-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479354EC11B15242AFロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 515-ホリゾンタル-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479363EC11E09204A4ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/なしA、Bの2相出力10DC 5915000cyclesバーチカル-平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
01479372EC11E09244AQロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 5915000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)1.518
オープン
取扱い終了
返品不可
01479388EC11E09244BSロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 5915000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)0.518
オープン
取扱い終了
返品不可
01479397EC11E0B2LB01ロータリエンコーダインクリメンタル形【操作部】内軸/25、外軸/15金属軸プッシュオン内軸あり、外軸なしセルフリターンスイッチ10DC 515、Self-return switch15000cyclesDual-shaft-平軸、溝軸(プッシュオンスイッチ)1.530、なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479406EC11E15204A3ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/なしA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesバーチカル-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479415EC11E15244B2ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)1.530
オープン
取扱い終了
返品不可
01479424EC11E15244G1ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)0.530
オープン
取扱い終了
返品不可
01479433EC11E152T409ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)25金属軸プッシュオン/なしA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesPush lock-20山セレーション軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479442EC11E152U402ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)26.4金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesPush lock-20山セレーション軸(プッシュオンスイッチ)830
オープン
取扱い終了
返品不可
01479458EC11E1530401ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 515-バーチカル-平軸-なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479467EC11E1534408ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)1.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479476EC11E153440Dロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)0.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479485EC11E1820402ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/なしA、Bの2相出力10DC 51815000cyclesバーチカル-平軸-36
オープン
取扱い終了
返品不可
01479494EC11E18244A5ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51815000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)1.536
オープン
取扱い終了
返品不可
01479503EC11E18244AUロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51815000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)0.536
オープン
取扱い終了
返品不可
01479512EC11E1830401ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 518-バーチカル-平軸-なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479528EC11E1834403ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51815000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)1.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479537EC11E183440Cロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51815000cyclesバーチカル-平軸(プッシュオンスイッチ)0.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479546EC11EBB24C03ロータリエンコーダインクリメンタル形【操作部】内軸/25、外軸/15金属軸プッシュオン/内軸あり、外軸なしA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesDual-shaft-平軸、溝軸(プッシュオンスイッチ)0.530
オープン
取扱い終了
返品不可
01479555EC11EH124403ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 5ABC switch-ABCスイッチ-平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
01479564EC11EH124404ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 5ABC switch-ABCスイッチ-平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
01479573EC11EH224403ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 5ABC switch-ABCスイッチ-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479582EC11EH224404ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 5ABC switch-ABCスイッチ-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479598EC11G1560414ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)25金属軸プッシュオン/なしA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesLess shaft wobble-セレーション-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479607EC11G1564411ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)25金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesLess shaft wobble-セレーション(プッシュオンスイッチ)1.530
オープン
取扱い終了
返品不可
01479616EC11G1574402ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)25金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 51515000cyclesLess shaft wobble-セレーション(プッシュオンスイッチ)1.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479625EC11J0920404ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/なしA、Bの2相出力10DC 59100000cyclesReflow-平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
01479634EC11J0924411ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 59100000cyclesReflow-平軸(プッシュオンスイッチ)0.518
オープン
取扱い終了
返品不可
01479643EC11J0925403ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 59100000cyclesReflow-平軸(プッシュオンスイッチ)1.518
オープン
取扱い終了
返品不可
01479652EC11J152040Fロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/なしA、Bの2相出力10DC 515100000cyclesReflow-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479668EC11J1524413ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 515100000cyclesReflow-平軸(プッシュオンスイッチ)0.530
オープン
取扱い終了
返品不可
01479677EC11J1525402ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸プッシュオン/ありA、Bの2相出力10DC 515100000cyclesReflow-平軸(プッシュオンスイッチ)1.530
オープン
取扱い終了
返品不可
01479686EC11K0920401ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 59-バーチカル-平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
01479695EC11K0924401ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 59-バーチカル-平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
01479704EC11K0925401ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 59-バーチカル-平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
01479713EC11K1520401ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 515-バーチカル-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479722EC11K1524402ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 515-バーチカル-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479738EC11K1525401ロータリエンコーダインクリメンタル形(操作部)20金属軸-A、Bの2相出力10DC 515-バーチカル-平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
81957392EC11B15202AN--(操作部)20-プッシュオン/なしA、Bの2相出力/セルフリターンスイッチ(EC111/EC11E0B)--1515000cyclesホリゾンタル(クリック)12±7平軸-30
オープン
取扱い終了
返品不可
81957408EC11B15242AZ--(操作部)20-プッシュオン/ありA、Bの2相出力/セルフリターンスイッチ(EC111/EC11E0B)--1515000cyclesホリゾンタル(クリック)12±7平軸プッシュオンスイッチ/0.5mm30
オープン
取扱い終了
返品不可
81957417EC11B15242B1--(操作部)20-プッシュオン/ありA、Bの2相出力/セルフリターンスイッチ(EC111/EC11E0B)--1515000cyclesホリゾンタル(クリック)12±7平軸プッシュオンスイッチ/1.5mm30
オープン
取扱い終了
返品不可
81957426EC11K0920404--(操作部)20-プッシュオン/なしA、Bの2相出力/セルフリターンスイッチ(EC111/EC11E0B)--9100000cyclesバーチカル(クリック)12±7平軸-18
オープン
取扱い終了
返品不可
81957435EC11K0924404--(操作部)20-プッシュオン/ありA、Bの2相出力/セルフリターンスイッチ(EC111/EC11E0B)--9100000cyclesバーチカル(クリック)12±7平軸プッシュオンスイッチ/0.5mm18
オープン
取扱い終了
返品不可
81957444EC11K0925416--(操作部)20-プッシュオン/ありA、Bの2相出力/セルフリターンスイッチ(EC111/EC11E0B)--9100000cyclesバーチカル(クリック)12±7平軸プッシュオンスイッチ/1.5mm18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01479503
2022-01-20
用途: 電子工作用
自動車・二輪車・自転車関連業

2個届いたうち1つが動作不良で使えませんでした。モノタロウ様に交換依頼させていただきましたが、いまだ回答得られず。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけしまして、申し訳ございません。確認等でお時間頂戴することがございます。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 81957408
2020-09-20
用途: Roland GP-100のツマミ補修
その他業種

ギターエフェクター補修に使用。
他社にはなく、1個単位で買えるの非常に助かります。

対象商品 : 01479406
2016-12-03
用途: 故障交換
サービス業

昔のタイプとの違いは
・ナットで締めない
・クリック感がカチカチ系からヌルヌル系に変わった
くらいでこの方が高級感が増した気がします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする