曜日別特売

検出スイッチSPPBシリーズ

検出スイッチSPPBシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

豊富な製品バリエーションで、さまざまなデジタルAV機器に対応。

接点数1タイプ汎用タイプ定格最大/0.1A 30V DC寿命5000(無負荷)作動0.35N max回路数1内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
操作部形状
操作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01482766SPPB110300For LeadPushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482775SPPB120200For LeadPushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482827SPPB310400For LeadPushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482836SPPB320100For LeadPushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482784SPPB1A0100For LeadActuator Aホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482793SPPB1A0101For LeadActuator Aホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482802SPPB2A0100For LeadActuator Cホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482818SPPB2A0101For LeadActuator Cホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482845SPPB512300For PC board(Dip)Pushバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482888SPPB610400For PC board(Dip)Pushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482897SPPB620300For PC board(Dip)Pushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482872SPPB5A0100For PC board(Dip)Actuator Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482924SPPB6A0100For PC board(Dip)Actuator Aホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482933SPPB6A0400For PC board(Dip)Actuator Aホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482863SPPB530701For PC board(Reflow)Pushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482854SPPB530601For PC board(Reflow)Pushバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482906SPPB630101For PC board(Reflow)Pushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01482915SPPB640201For PC board(Reflow)Pushホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
54064378SPPB512300For PC board(Dip)Pushバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする