曜日別特売

スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQJシリーズ

スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQJシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(2件のレビュー)

シャープな操作フィーリングを持ち、汎用性に優れる簡易防塵タイプ。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トッププッシュ:□6.6×5 / 7 / 9.5、サイドプッシュ:7.5×7.85×7.3仕様実装形態/スナップイン操作シャープ抵抗値(初期接触)100mΩ max移動量(mm)0.25内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動
高さ(mm)
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01486555SKQJAAA0100.98Nステム/h=5トッププッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
01486564SKQJABA0101.57Nステム/h=5トッププッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
01486573SKQJADA0100.98Nステム/h=7トッププッシュ
オープン
取扱い終了
01486582SKQJAEA0101.57Nステム/h=7トッププッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
01486598SKQJAJA0100.98Nステム/h=9.5トッププッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
01486607SKQJAKA0101.57Nステム/h=9.5トッププッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
01486616SKQJLAA0100.98Nステム/-サイドプッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
01486625SKQJLBA0101.57Nステム/-サイドプッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
54064807SKQJABA0101.57Nステム/h=5トッププッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
54064816SKQJADA0100.98Nステム/h=7トッププッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-13
用途: マルチエフェクター の修理
製造業

前回、BOSSマルチエフェクター の修理に使用しました。無事に修理出来たので今回は予備に購入しました。

対象商品 : 01486573
2019-04-07
用途: バッテリ-充電器の修理
リアルエステイト田中

大橋産業バッテリー充電器No.1734のモード切替えスイッチが動作不良となったので、そのスイッチの交換で使用。取替を行って修理完了。バッテリー充電器のスイッチは接点不良を起こしやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする