曜日別特売

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKPMシリーズ

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKPMシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

金属接点の採用により、低接触抵抗を実現したソフトフィーリングタイプ。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.9×6×5仕様実装形態/表面実装タイプSurface mount操作ソフト抵抗値(初期接触)100mΩ max操作方式トッププッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01487054SKPMAME0101.57N
オープン
取扱い終了
返品不可
01487063SKPMANE0101.96N
オープン
取扱い終了
返品不可
01487072SKPMAPE0102.45N
オープン
取扱い終了
返品不可
01487088SKPMBHE0103N
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする