アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRAシリーズ
ラバーステム採用で、移動量0.3~0.55mmとオーバーストロークを実現。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
□6.2×3.4 / 5.1
仕様
実装形態/表面実装
タイプ
Surface mount
操作
シャープ
抵抗値
(初期接触)100mΩ max
操作方式
トッププッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01487316
SKRAAKE010
2.45N
オープン
取扱い終了
返品不可
01487325
SKRAALE010
3.92N
オープン
取扱い終了
返品不可
01487334
SKRAAME010
1.96N
オープン
取扱い終了
返品不可
01487343
SKRAAQE010
3.43N
オープン
取扱い終了
返品不可
01487352
SKRAAWE010
0.6N
オープン
取扱い終了
54064913
SKRAAKE010
2.45N
オープン
取扱い終了
返品不可
54064929
SKRAAME010
1.96N
オープン
取扱い終了
返品不可
54064938
SKRAAWE010
0.6N
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください