アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXT1Fシリーズ
1軸4方向/プッシュ/エンコーダの省スペースデバイス。
仕様
方向分解能/4方向
定格
(最大)10mA 5V DC
材質(軸)
金属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×17×10.5
機能
センタプッシュ+エンコーダ付き(2軸タイプ)
軸数
1軸
接触抵抗(Ω)
1 max.
動作角度
)9°max.
移動量(mm)
0.3±0.2(センタプッシュ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01491062
RKJXT1F42001
オープン
取扱い終了
返品不可
54065708
RKJXT1F42001
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください