曜日別特売

LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー

LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー - エレコム

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、直径わずか4.3mmで狭い場所などでの配線に最適なスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01633117LD-TWSST/BM05Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約0.5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01633126LD-TWSST/BM10Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約1※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
2,490
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01633135LD-TWSST/BM20Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約2※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
3,170
2,398
2,638(税込)
当日出荷
01633144LD-TWSST/BM30Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約3※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
3,640
2,798
3,078(税込)
当日出荷
01633153LD-TWSST/BM50Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
4,920
3,598
3,958(税込)
当日出荷
01633162LD-TWSST/BM100Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。約10※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
7,840
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする