デジタルカメラ COOLPIX L30

デジタルカメラ COOLPIX L30 - Nikon(ニコン)
(2件のレビュー)

高画素だから断然キレイ「有効画素数2005万画素」
望遠で狙えば表情も自然「光学5倍ズーム」
設定いらずでカンタン&キレイ「らくらくオート撮影」
外出先でも安心の「単3形電池対応」
撮りやすいグリップタイプ「高品位ボディー」
大きく見やすい「3型TFT液晶モニター」
8つの効果で顔の印象をアップ「メイクアップ効果」
細部まで圧倒的な美しさ「高性能NIKKORレンズ」
美しさへと導く「EXPEED C2」
人の動きやブレを抑えてキレイ「モーション検知」
人物の表情をよりキレイに「ベストフェイス機能」
ペットも自動で顔認識「ペットモード」

総画素数2048万画素撮像素子1/2.3型原色CCD付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16質量(g)約164(電池、SDメモリーカードを含む)規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠電源アルカリ単3形電池・リチウム単3形電池のいずれかを各2本、Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)(別売)、ACアダプター EH-65A(別売)使用温度範囲0℃ ~ 40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.4×60.3×29.0(突起部除く)レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ有効画素数2005万画素記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販)インターフェースHi-Speed USB使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)ズーム最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角)シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG 準拠)液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付きセルフタイマー約10秒出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画)ISO感度設定ISO 80~1600オートフォーカスコントラスト検出方式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01633555COOLPIXL30SLシルバー
オープン
取扱い終了
01633564COOLPIXL30RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01633555
2015-01-06
用途: 工程写真撮影

年末のウルトラセールで購入しました。
特に不具合は無いです。仕事で使いたおすにはこれくらいがいいかと

対象商品 : 01633564
2014-10-12
用途: 事故車両の撮影

買って3日で液晶割れました。仕事で使うにはタフさが無くてダメですね。家電店では8000円で売っているモデルなので他の機種をおすすめします。

MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。
液晶割れでも修理受付は可能です。
ただ、液晶割れは保証対象外のため有償となることは間違いないと思います。
またお修理をされない場合も、診断料として¥3,500(税別)程度費用が掛かるようです。
保証規定に関しては
Nikonのホームページ゙に情報がございますので、ご参考になさってください。
http://www.nikon-image.com/support/repair/receipt/coolpit/
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする