曜日別特売

デジタルカメラ STYLUS TG-3 Tough

デジタルカメラ STYLUS TG-3 Tough - オリンパス

F2.0の明るいレンズを搭載したタフシリーズ最高峰のカメラ。
タフ性能はもちろんのこと、マクロ性能が一段と進化。
アクセサリーによる、システム拡張性で、さらなる撮影シーンが拡がります。
また、出先でGPSアシストデータの更新ができたり、GPS軌跡や写真を管理できるスマートフォンアプリを新たに用意。
タフシーンでの撮影がますます楽しく快適になります。

寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)質量(g)247(電池、カード含む)(CIPA準拠)電源リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-3AC(別売)記録方式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ有効画素数カメラ部/1600万画素インターフェースパソコン(USB):Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5~10.9総画素数1676万画素ズーム光学ズーム/4倍、超解像ズーム/8倍、デジタルズーム(静止画)/4倍防塵防水性能(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当、(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当内部メモリー36MB(ユーザー使用領域)撮像素子1/2.3型CMOSセンサー液晶モニター3.0型カラー液晶、約46万ドットセルフタイマー2秒、12秒、カスタム手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式、動画/電子式シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販)記録画素数(4:3の時)16M、8M、3M、VGAオートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01633573TG-3 BLKブラック
オープン
取扱い終了
01633582TG-3 REDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする