Panasonic(パナソニック)
NEW アーキスペックフロアーA サニタリー用
汚れ、傷がつきにくく、ワックスがけをしなくても美しさが長持ちします。
耐水性にも優れているので、水まわりにおすすめの床材です。
基材
WPB(ウッドプラスチックボード)+エコ配慮合板(裏面防虫処理)
材質(表面)
オレフィン系樹脂化粧シート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
303×1818×12
表面仕上げ
アレルバスター配合高結合ハード塗装
内容量
1箱(3枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01773643
KEKSV13XY
珊瑚石(ホワイトストーン)
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01773652
KEKSV13YY
大谷石(アッシュストーン)
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01773668
KEKSV13AY
芦野石(グレーストーン)
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください