Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装建材
Panasonic(パナソニック)の 床材
Panasonic(パナソニック)の 戸建捨て貼り用
NEW アーキスペックフロアーA サニタリー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
注文コード
01773652
品番
KEKSV13YY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
汚れ、傷がつきにくく、ワックスがけをしなくても美しさが長持ちします。
耐水性にも優れているので、水まわりにおすすめの床材です。
色
大谷石(アッシュストーン)
基材
WPB(ウッドプラスチックボード)+エコ配慮合板(裏面防虫処理)
材質(表面)
オレフィン系樹脂化粧シート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
303×1818×12
表面仕上げ
アレルバスター配合高結合ハード塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000