曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - 共立電気計器
(2件のレビュー)

一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計

付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01672362KEW34311台0~6000~600(45~65Hz)156×97×46約430(電池含む)単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本46
36,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
01672378KEW34321台0~6000~600(45~65Hz)156×97×46約430(電池含む)単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本46
36,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
58127169KEW3431(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~6000~600(45~65Hz)156×97×46約430(電池含む)単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×446
46,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58127178KEW3432(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~6000~600(45~65Hz)156×97×46約430(電池含む)単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×446
46,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アナログ絶縁抵抗計のご紹介
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672378
2023-02-08
用途: イルミネーションのチェック
株式会社ヘッププロモーションサービス業

ケースを使いやすく収納を考えて欲しい,
-アース線のながいのもをオプションでつけてほしい

対象商品 : 58127178
2021-09-05
用途: 電機設備工事
株式会社マクゼス

テスト電圧の切り替えと電圧測定もでき使いやすいです。アナログの利点は絶縁抵抗値が低い場合、音が出るのがいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする